Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Holzbox -SUPERBOX-, 55,5 x 35 cm, H: 20 cm, Akazienholz, passend zu GN 1/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Holzbox -SUPERBOX-, 55,5 x 35 cm, H: 20 cm, Akazienholz, passend zu GN 1/1
APS Holzbox -SUPERBOX-, 55,5 x 35 cm, H: 20 cm, Akazienholz, passend zu GN 1/1
APS Holzbox -SUPERBOX-, 55,5 x 35 cm, H: 20 cm, Akazienholz, passend zu GN 1/1
Artikel-Nr.:
     2813-383-5234
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11721
EAN/GTIN:
     4004133117211
Suchbegriffe:
Holzbox
APS Holzbox -SUPERBOX-, 55,5 x 35 cm, H: 20 cm, Akazienholz, passend zu GN 1/1

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
braun
Länge:
56 cm
Breite:
35 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
2.44 kg
stapelbar:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,43*
€ 49,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,80*
€ 49,35*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 44,07*
€ 57,84*
€ 5,50*
ab € 50,42*
€ 67,09*
€ 3,50*
ab € 53,95*
€ 69,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11620
ab € 24,09*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11621
ab € 16,01*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11626
ab € 24,17*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11627
ab € 15,92*
Sonstiges
Assheuer + Pott
11723
ab € 29,67*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11722
ab € 24,26*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11724
ab € 21,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.