Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Messbecher aus Polypropylen (PP) mit offenem Griff und geprägter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Messbecher aus Polypropylen (PP) mit offenem Griff und geprägter
APS Messbecher aus Polypropylen (PP) mit offenem Griff und geprägter
APS Messbecher aus Polypropylen (PP) mit offenem Griff und geprägter
Artikel-Nr.:
     2813-383-5373
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30063
EAN/GTIN:
     4004133300637
Suchbegriffe:
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher (Gastro)
APS Messbecher aus Polypropylen (PP) mit offenem Griff und geprägter Maßskalierung außen, platzsparend stapelbar. Inhalt: 2 Liter

Weitere Informationen:
Höhe:
20.50 cm
Durchmesser:
15.00 cm
Gewicht:
0.19 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
2.00 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,10*
€ 6,90*
Lager 2813
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 6,95*
€ 5,50*
ab € 5,56*
€ 10,14*
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 6,23*
€ 10,18*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,59*
€ 10,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
30062
ab € 2,30*
Sonstiges
Assheuer + Pott
30061
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.