Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Glaskaraffe -OLD FASHIONED- Ø 9,5 cm, H: 31 cm Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Glaskaraffe -OLD FASHIONED- Ø 9,5 cm, H: 31 cm Glas
APS Glaskaraffe -OLD FASHIONED- Ø 9,5 cm, H: 31 cm Glas
Artikel-Nr.:
     2813-383-5416
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10690
EAN/GTIN:
     4004133106901
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
APS Glaskaraffe -OLD FASHIONED- Ø 9,5 cm, H: 31 cm Glas

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
weiss mit farbigem Dekor
Länge:
9.50 cm
Breite:
9.50 cm
Höhe:
31.00 cm
Durchmesser:
9.50 cm
Gewicht:
0.80 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
1.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 8,94*
€ 13,08*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 9,03*
€ 13,20*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,62*
€ 19,02*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.