Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Vorratsglas Ø 11,5 cm, H: 19,5 cm Glas, Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Vorratsglas Ø 11,5 cm, H: 19,5 cm Glas, Polyethylen
APS Vorratsglas Ø 11,5 cm, H: 19,5 cm Glas, Polyethylen
Artikel-Nr.:
     2813-383-5491
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82266
EAN/GTIN:
     4004133822665
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas
APS Vorratsglas Ø 11,5 cm, H: 19,5 cm Glas, Polyethylen

Weitere Informationen:
Länge:
11.50 cm
Breite:
11.50 cm
Höhe:
19.50 cm
Durchmesser:
11.50 cm
Gewicht:
0.78 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Volumen:
1.20 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 4,78*
€ 7,44*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 4,84*
€ 7,53*
€ 5,50*
ab € 6,51*
€ 10,70*
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 7,37*
€ 10,80*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,77*
€ 11,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
82265
ab € 4,30*
Sonstiges
Assheuer + Pott
82267
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.