| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-5530 Herst.-Nr.: 82065 EAN/GTIN: 4004133820654 |
| |
|
| | |
| APS GN-Behälter 1/2 aus schwarzem Polycarbonat, Mit Literskalierung, Robust und Formstabil, Stapelbar, Tiefe: 100 mm, Inhalt ca. 5,9 liter Geschirrspülmaschinengeeignet, Mikrowellengeeignet, Temperaturbereich von -40 bis +100 °C
Weitere Informationen: | | Material: | Polycarbonat (PC) | Farbe: | schwarz | Länge: | 32.50 cm | Breite: | 26.50 cm | Höhe: | 10.00 cm | Gewicht: | 0.49 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja | stapelbar: | Ja | Volumen: | 5.90 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,24* | € 9,36* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,37* | € 9,41* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 9,59* | € 13,35* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 10,14* | € 13,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|