Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS GN-Behälter in schwarzem Polycarbonat mit Literskalierung, Robust und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS GN-Behälter in schwarzem Polycarbonat mit Literskalierung, Robust und
APS GN-Behälter in schwarzem Polycarbonat mit Literskalierung, Robust und
Artikel-Nr.:
     2813-383-5535
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82072
EAN/GTIN:
     4004133820722
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
APS GN-Behälter in schwarzem Polycarbonat mit Literskalierung, Robust und Formstabil, stapelbar, Tiefe 65mm, GN 1/4, 1,7 Liter
Geschirrspülmaschienengeeignet, Mikrowellengeeignet, -40°-100°

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Farbe:
schwarz
Länge:
26.50 cm
Breite:
16.20 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
0.19 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
1.70 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 5,45*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 5,45*
17 Tage
24
€ 5,00*
ab € 5,13*
€ 7,99*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,44*
€ 8,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.