Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Rack, 4-stufig mit 4 Schütten in grau, Kapazität: je 1 Liter. Gestell:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi-Rack, 4-stufig mit 4 Schütten in grau, Kapazität: je 1 Liter. Gestell:
Multi-Rack, 4-stufig mit 4 Schütten in grau, Kapazität: je 1 Liter. Gestell:
Multi-Rack, 4-stufig mit 4 Schütten in grau, Kapazität: je 1 Liter. Gestell:
Artikel-Nr.:
     2813-383-5787
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11414
EAN/GTIN:
     4004133114142
Suchbegriffe:
Portions-Spender
Portionsspender
aps portionsspender
portionsspender
Multi-Rack, 4-stufig mit 4 Schütten in grau, Kapazität: je 1 Liter. Gestell: Edelstahl 18/0, Farbe: schwarz, pulverbeschichtet.
Maß: 19 x 31 cm, H: 53 cm.

Weitere Informationen:
Länge:
32.00 cm
Breite:
19.50 cm
Höhe:
53.00 cm
Gewicht:
2.17 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 36,34*
€ 47,02*
4 Tage
10
€ 4,95*
ab € 36,63*
€ 47,48*
€ 5,50*
ab € 47,78*
€ 63,48*
13 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 52,87*
€ 70,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
11446
ab € 39,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.