Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Chafing Dish -ECO- 57 x 35 cm, H: 28 cm, 8,5Liter Edelstahl / PP GN 1/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Chafing Dish -ECO- 57 x 35 cm, H: 28 cm, 8,5Liter Edelstahl / PP GN 1/1
Elektro-Chafing Dish -ECO- 57 x 35 cm, H: 28 cm, 8,5Liter Edelstahl / PP GN 1/1
Artikel-Nr.:
     2813-383-619
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     12232
EAN/GTIN:
     4004133122321
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
Elektro-Chafing Dish
chafing dish (rechteckig) 1/1 gn
chafing dish (rechteckig)
Elektro-Chafing Dish -ECO- 57 x 35 cm, H: 28 cm, 8,5Liter Edelstahl / PP GN 1/1 Edelst.Speisebeh. 8,5 L Temperatur regelbar
220-240 Volt - 50 Hz 760-900 Watt stapelbar

Weitere Informationen:
Länge:
57.00 cm
Breite:
35.00 cm
Höhe:
28.00 cm
Gewicht:
5.42 kg
Leistungsaufnahme:
830 Watt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 75,86*
€ 93,39*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 77,08*
€ 95,04*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,55*
€ 112,24*
€ 5,50*
ab € 103,52*
€ 127,45*
€ 4,95*
ab € 102,24*
€ 128,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.