Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinflaschenhalter 22 x 6 cm, H: 20,5 cm Metall verchromt nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weinflaschenhalter 22 x 6 cm, H: 20,5 cm Metall verchromt nicht
Weinflaschenhalter 22 x 6 cm, H: 20,5 cm Metall verchromt nicht
Artikel-Nr.:
     2813-383-771
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30333
EAN/GTIN:
     4004133303331
Suchbegriffe:
Flaschenhalter (Gastronomie)
Gastro-Flaschenhalter
Gastronomie-Flaschenhalter
Wein-Flaschenhalter
Weinflaschenhalter 22 x 6 cm, H: 20,5 cm Metall verchromt nicht spülmaschinengeeignet


Weitere Informationen:
Länge:
23.00 cm
Breite:
6.00 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
0.31 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 5,30*
€ 7,88*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 5,36*
€ 7,96*
€ 5,50*
ab € 7,13*
€ 11,19*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 7,84*
€ 11,19*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 8,13*
€ 11,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.