Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shaker -CLASSIC- Ø 8,5 cm, H: 20 cm, 0,5 Liter Edelstahl, hochglanzpoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shaker -CLASSIC- Ø 8,5 cm, H: 20 cm, 0,5 Liter Edelstahl, hochglanzpoliert
Shaker -CLASSIC- Ø 8,5 cm, H: 20 cm, 0,5 Liter Edelstahl, hochglanzpoliert
Artikel-Nr.:
     2813-383-808
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     36010
EAN/GTIN:
     4004133360105
Suchbegriffe:
Bar-Shaker
Barshaker
Cocktail-Shaker
Cocktailshaker
Shaker -CLASSIC- Ø 8,5 cm, H: 20 cm, 0,5 Liter Edelstahl, hochglanzpoliert spülmaschinengeeignet stapelbar


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Länge:
9.00 cm
Breite:
9.00 cm
Höhe:
22.00 cm
Gewicht:
0.34 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 8,44*
€ 12,11*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 8,53*
€ 12,23*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 12,84*
€ 17,59*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 12,95*
€ 17,78*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,70*
€ 18,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.