Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale 31 x 21 cm, H: 4,5 cm Edelstahl, eingerollter Rand spülmaschinengeeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schale 31 x 21 cm, H: 4,5 cm Edelstahl, eingerollter Rand spülmaschinengeeignet
Schale 31 x 21 cm, H: 4,5 cm Edelstahl, eingerollter Rand spülmaschinengeeignet
Artikel-Nr.:
     2813-383-861
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40115
EAN/GTIN:
     4004133401150
Suchbegriffe:
Edelstahl-Schale
Edelstahl-Schüssel
Edelstahlschale
Edelstahlschüssel
Schale 31 x 21 cm, H: 4,5 cm Edelstahl, eingerollter Rand spülmaschinengeeignet stapelbar


Weitere Informationen:
Länge:
31.00 cm
Breite:
22.00 cm
Höhe:
5.00 cm
Gewicht:
0.30 kg
Form:
oval
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 6,16*
€ 9,22*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,11*
€ 10,34*
10 Tage
24
€ 5,00*
ab € 10,72*
€ 14,71*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,34*
€ 15,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.