Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaspard FLECHTKORB GN-System - GN 1/1 - Polypropylen-Rattan - Farbe natur (ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gaspard FLECHTKORB GN-System - GN 1/1 - Polypropylen-Rattan - Farbe natur (ohne
Gaspard FLECHTKORB GN-System - GN 1/1 - Polypropylen-Rattan - Farbe natur (ohne
Gaspard FLECHTKORB GN-System - GN 1/1 - Polypropylen-Rattan - Farbe natur (ohne
Gaspard FLECHTKORB GN-System - GN 1/1 - Polypropylen-Rattan - Farbe natur (ohne
Gaspard FLECHTKORB GN-System - GN 1/1 - Polypropylen-Rattan - Farbe natur (ohne
Artikel-Nr.:
     2813-383-908
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40220
EAN/GTIN:
     4004133402201
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Gaspard FLECHTKORB GN-System - GN 1/1 - Polypropylen-Rattan - Farbe natur (ohne Inhalt) - Größe ca. 53,0 cm x 32,5 cm - Höhe 6,5 cm -
stabile Ausführung mit verchromtem Edelstahl-
Draht im Rand - unzerbrechlich und stapelbar,
wasserfest, spülmaschinenfest und lebensmittelecht.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
beige
Länge:
54.00 cm
Breite:
33.00 cm
Höhe:
7.50 cm
Gewicht:
0.68 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 13,05*
€ 18,29*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,10*
€ 18,35*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,54*
€ 24,24*
10 Tage
24
€ 5,00*
ab € 19,92*
€ 27,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.