Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaspard FLECHTKORB GN-System - GN 1/2 - Polypropylen-Rattan - Farbe natur (ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gaspard FLECHTKORB GN-System - GN 1/2 - Polypropylen-Rattan - Farbe natur (ohne
Gaspard FLECHTKORB GN-System - GN 1/2 - Polypropylen-Rattan - Farbe natur (ohne
Gaspard FLECHTKORB GN-System - GN 1/2 - Polypropylen-Rattan - Farbe natur (ohne
Gaspard FLECHTKORB GN-System - GN 1/2 - Polypropylen-Rattan - Farbe natur (ohne
Artikel-Nr.:
     2813-383-909
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40222
EAN/GTIN:
     4004133402225
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Gaspard FLECHTKORB GN-System - GN 1/2 - Polypropylen-Rattan - Farbe natur (ohne Inhalt) - Größe ca. 32,5 cm x 26,5 cm - Höhe 6,5 cm -
stabile Ausführung mit verchromtem Edelstahl-
Draht im Rand - unzerbrechlich und stapelbar,
wasserfest, spülmaschinenfest und lebensmittelecht.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
beige
Länge:
33.50 cm
Breite:
27.50 cm
Höhe:
7.00 cm
Gewicht:
0.25 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 7,88*
€ 11,78*
Lager 2813
12
€ 4,95*
ab € 7,93*
€ 11,86*
3 Tage
33
€ 5,90*
ab € 10,45*
€ 15,15*
7 Tage
24
€ 5,00*
ab € 12,02*
€ 17,05*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 12,11*
€ 17,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.