Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaspard FLECHTKORB GN-System - GN 1/3 - Polypropylen-Rattan - Farbe natur (ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gaspard FLECHTKORB GN-System - GN 1/3 - Polypropylen-Rattan - Farbe natur (ohne
Gaspard FLECHTKORB GN-System - GN 1/3 - Polypropylen-Rattan - Farbe natur (ohne
Gaspard FLECHTKORB GN-System - GN 1/3 - Polypropylen-Rattan - Farbe natur (ohne
Artikel-Nr.:
     2813-383-910
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40224
EAN/GTIN:
     4004133402249
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Gaspard FLECHTKORB GN-System - GN 1/3 - Polypropylen-Rattan - Farbe natur (ohne Inhalt) - Größe ca. 32,5 cm x 17,5 cm - Höhe 6,5 cm -
stabile Ausführung mit verchromtem Edelstahl-
Draht im Rand - unzerbrechlich und stapelbar,
wasserfest, spülmaschinenfest und lebensmittelecht

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
hellbeige
Länge:
32.50 cm
Breite:
17.50 cm
Höhe:
7.00 cm
Gewicht:
0.20 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 6,75*
€ 10,24*
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 6,83*
€ 10,35*
10 Tage
24
€ 5,00*
ab € 10,27*
€ 14,87*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 10,81*
€ 15,54*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,86*
€ 15,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.