Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaspard FLECHTKORB GN-System - GN 2/3 - Polypropylen-Rattan - Farbe natur (ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gaspard FLECHTKORB GN-System - GN 2/3 - Polypropylen-Rattan - Farbe natur (ohne
Gaspard FLECHTKORB GN-System - GN 2/3 - Polypropylen-Rattan - Farbe natur (ohne
Gaspard FLECHTKORB GN-System - GN 2/3 - Polypropylen-Rattan - Farbe natur (ohne
Artikel-Nr.:
     2813-383-913
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40230
EAN/GTIN:
     4004133402300
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Gaspard FLECHTKORB GN-System - GN 2/3 - Polypropylen-Rattan - Farbe natur (ohne Inhalt) - Größe ca. 32,5 cm x 35,4 cm - Höhe 6,5 cm -
stabile Ausführung mit verchromtem Edelstahl-
Draht im Rand - unzerbrechlich und stapelbar,
wasserfest, spülmaschinenfest und lebensmittelecht.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
hellbeige
Länge:
36.00 cm
Breite:
33.50 cm
Höhe:
7.00 cm
Gewicht:
0.48 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
167
€ 4,95*
ab € 10,33*
€ 14,88*
Lager 2813
3
€ 4,95*
ab € 10,40*
€ 14,97*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,88*
€ 20,65*
10 Tage
24
€ 5,00*
ab € 15,82*
€ 21,76*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,78*
€ 22,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.