| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-917 Herst.-Nr.: 40246 EAN/GTIN: 4004133402461 |
| |
|
| | |
| Gaspard FLECHTKORB GN-System - GN 1/4 - Polypropylen-Rattan - Farbe natur (ohne Inhalt) - Größe ca. 26,4 cm x 16,2 cm - Höhe 10,0 cm - stabile Ausführung mit verchromtem Edelstahl- Draht im Rand - unzerbrechlich und stapelbar, wasserfest, spülmaschinenfest und lebensmittelecht.
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | beige | Länge: | 27.50 cm | Breite: | 16.50 cm | Höhe: | 10.50 cm | Gewicht: | 0.26 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | stapelbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brötchenkorb, Früchtekorb, Obstkorb, Buffet-Korb, Buffetkorb, Büffet-Korb, Büffetkorb, GN-Korb, Gastronorm-Korb, Gastronomie-Körbe, Gastronomiekörbe, Korb Gastronomie, Tischkorb, Gastronormbehälter-Transportkorb, brotkorb eckig, brot- und obstkorb, assheuer+ pott brotkörbe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,76* | € 8,87* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,81* | € 8,95* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 8,72* | € 12,93* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 9,22* | € 13,60* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,64* | € 14,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|