Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tivoli Uni Teller flach 26cm * - weiß - Saturnia Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tivoli Uni Teller flach 26cm * - weiß - Saturnia Porzellan
Tivoli Uni Teller flach 26cm * - weiß - Saturnia Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-384-001
Hersteller:
     Saturnia Porzellan
Herst.-Nr.:
     01001#001
EAN/GTIN:
     8003342024262
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Tivoli Uni Teller flach 26cm * - weiß - Saturnia Porzellan


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Höhe:
3.00 cm
Durchmesser:
26.00 cm
Gewicht:
0.82 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,679*
€ 5,129*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 24,73002*
€ 33,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,129*
€ 6,104
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,909*
€ 5,842
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,689*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,469*
€ 5,318
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,679*
€ 4,378
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 30,774* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.