Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tivoli Uni Teller flach 23,5cm * - weiß - Saturnia Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tivoli Uni Teller flach 23,5cm * - weiß - Saturnia Porzellan
Tivoli Uni Teller flach 23,5cm * - weiß - Saturnia Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-384-002
Hersteller:
     Saturnia Porzellan
Herst.-Nr.:
     01002#001
EAN/GTIN:
     8003342010012
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Tivoli Uni Teller flach 23,5cm * - weiß - Saturnia Porzellan


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Höhe:
3.00 cm
Durchmesser:
23.50 cm
Gewicht:
0.68 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
12
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 4,51*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 44,43*
€ 56,48004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 54,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.