Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tivoli Uni "Frutta" Teller flach 20cm * - weiß - Saturnia Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tivoli Uni "Frutta" Teller flach 20cm * - weiß - Saturnia Porzellan
Tivoli Uni "Frutta" Teller flach 20cm * - weiß - Saturnia Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-384-1326
Hersteller:
     Saturnia Porzellan
Herst.-Nr.:
     01004#001
EAN/GTIN:
     8003342030010
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Tivoli Uni "Frutta" Teller flach 20cm * - weiß - Saturnia Porzellan


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Höhe:
3.10 cm
Durchmesser:
20.20 cm
Gewicht:
0.47 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,447*
€ 4,617*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 43,11*
€ 55,45008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,617*
€ 5,494
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,397*
€ 5,232
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,177*
€ 4,971
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,447*
€ 4,102
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 55,404* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.