Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

America 20s Cocktailschale 23 cl, mit feinem Mundrand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
America 20s Cocktailschale 23 cl, mit feinem Mundrand
America 20s Cocktailschale 23 cl, mit feinem Mundrand
Artikel-Nr.:
     2813-384-1429
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     122137BAU021990
EAN/GTIN:
     8004360093124
Suchbegriffe:
Aperitifglas
Cocktail Glas
Cocktailglas
Hurricane Glas
America 20s Cocktailschale 23 cl, mit feinem Mundrand

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
16 cm
Gewicht:
0.20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,179*
€ 5,919*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 28,15002*
€ 38,27004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,919*
€ 7,044
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,659*
€ 6,734
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,399*
€ 6,425
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,179*
€ 6,163
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,179*
€ 4,973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 35,514* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.