Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tivoli Uni Steakteller 30,5cm * - weiß - Saturnia Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tivoli Uni Steakteller 30,5cm * - weiß - Saturnia Porzellan
Tivoli Uni Steakteller 30,5cm * - weiß - Saturnia Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-384-1494
Hersteller:
     Saturnia Porzellan
Herst.-Nr.:
     01062#001
EAN/GTIN:
     8003342000525
Tivoli Uni Steakteller 30,5cm * - weiß - Saturnia Porzellan


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Breite:
28.50 cm
Höhe:
3.90 cm
Durchmesser:
30.50 cm
Gewicht:
0.97 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,679*
€ 7,569*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 37,83*
€ 49,01004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,569*
€ 9,007
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,269*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,049*
€ 8,388
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,679*
€ 6,758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 45,414* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.