Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Napoli Dekor Weiß Pizzateller 31cm * Motiv Pizzabäcker Saturnia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Napoli Dekor Weiß Pizzateller 31cm * Motiv Pizzabäcker Saturnia
Napoli Dekor Weiß Pizzateller 31cm * Motiv Pizzabäcker Saturnia
Artikel-Nr.:
     2813-384-1535
Hersteller:
     Saturnia Porzellan
Herst.-Nr.:
     04019#332
EAN/GTIN:
     8003342213321
Suchbegriffe:
Pizza-Teller
Pizzabrett
Pizzateller
pizza teller
Napoli Dekor Weiß Pizzateller 31cm * Motiv Pizzabäcker Saturnia

Weitere Informationen:
Höhe:
2 cm
Gewicht:
1.05 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,233*
€ 9,643*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 48,06*
€ 61,81002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,643*
€ 11,475
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,243*
€ 10,999
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,783*
€ 10,452
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,233*
€ 8,607
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 57,858* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.