Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intensity Teller flach 31cm ZENIX by Arcoroc. cremeweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intensity Teller flach 31cm ZENIX by Arcoroc. cremeweiß
Intensity Teller flach 31cm ZENIX by Arcoroc. cremeweiß
Artikel-Nr.:
     2813-384-1706
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC G4395
EAN/GTIN:
     0883314206722
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Intensity Teller flach 31cm ZENIX by Arcoroc. cremeweiß


Weitere Informationen:
Material:
Zenix
Farbe:
beige
Höhe:
1.60 cm
Durchmesser:
31.00 cm
Gewicht:
0.90 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chef&Sommelier
ARC G3323
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.