Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vesca 18/10 Tortenheber * Arcoroc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vesca 18/10 Tortenheber * Arcoroc
Vesca 18/10 Tortenheber * Arcoroc
Artikel-Nr.:
     2813-384-2080
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC T3123
EAN/GTIN:
     0026102816813
Suchbegriffe:
Kuchen-Heber
Kuchenheber
Torten-Heber
Torten-Schaufel
Vesca 18/10 Tortenheber * Arcoroc

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Höhe:
26 cm
Gewicht:
0.09 kg
Weitere Suchbegriffe: Tortenheber, Tortenschaufel, kuchen heber
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,645*
€ 7,045*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 65,18004*
€ 83,86008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 7,045*
€ 8,384
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,645*
€ 6,718
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 338,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.