Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasschale EMPILABLE, Inhalt: 0,33 Liter, Durchmesser: 122 mm, Höhe: 56 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasschale EMPILABLE, Inhalt: 0,33 Liter, Durchmesser: 122 mm, Höhe: 56 mm,
Glasschale EMPILABLE, Inhalt: 0,33 Liter, Durchmesser: 122 mm, Höhe: 56 mm,
Glasschale EMPILABLE, Inhalt: 0,33 Liter, Durchmesser: 122 mm, Höhe: 56 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-384-233
Hersteller:
     Luminarc
Herst.-Nr.:
     ARC H1149
EAN/GTIN:
     0883314279382
Suchbegriffe:
Glas-Schale
Glas-Schüssel
Glasschale
Glasschalen
Glasschale EMPILABLE, Inhalt: 0,33 Liter, Durchmesser: 122 mm, Höhe: 56 mm, stapelbar, mit Plastikdeckel.
Empilable Glasschale inkl. PE-Kunststoff Deckel in weiß.

Weitere Informationen:
Material:
Gehärtetes Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.24 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
10019
ab € 1,064*
Sonstiges
ARC International
ab € 0,829*
Sonstiges
ARC International
ARC 64473
ab € 4,377*
Sonstiges
ARC International
ARC V4034
ab € 4,76*
Sonstiges
Luminarc
ARC H1154
ab € 7,85*
Sonstiges
ARC International
ARC 09994
ab € 7,00*
Sonstiges
ARC International
ARC 10029
ab € 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.