Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Longdrinkglas STACK UP, Inhalt: 0,40 Liter, Höhe: 144 mm, Durchmesser: 83 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Longdrinkglas STACK UP, Inhalt: 0,40 Liter, Höhe: 144 mm, Durchmesser: 83 mm,
Longdrinkglas STACK UP, Inhalt: 0,40 Liter, Höhe: 144 mm, Durchmesser: 83 mm,
Longdrinkglas STACK UP, Inhalt: 0,40 Liter, Höhe: 144 mm, Durchmesser: 83 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-384-2377
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC H5642
EAN/GTIN:
     0883314349931
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Longdrinkglas STACK UP, Inhalt: 0,40 Liter, Höhe: 144 mm, Durchmesser: 83 mm, stapelbar, Arcoroc.
Diese zeitlos designten Gläser lassen sich hervorragend ineinander stapeln. Sie sind universell nutzbar und in 7 verschiedenen Größen erhältlich.

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
14.40 cm
Durchmesser:
8.30 cm
Gewicht:
0.37 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
88
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,363*
€ 3,523*
2 Tage
253
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 13,70004*
€ 19,19004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,523*
€ 4,192
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,263*
€ 3,883
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,123*
€ 3,716
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,983*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,363*
€ 2,812
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 21,138* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alfi
367205000
ab € 32,36*
Sonstiges
k.A.
81200000
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.