Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparset ISLANDE Longdrinkglas, Inhalt: 0,29 Liter, Höhe: 145 mm, Durchmesser:


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sparset ISLANDE Longdrinkglas, Inhalt: 0,29 Liter, Höhe: 145 mm, Durchmesser:
Sparset ISLANDE Longdrinkglas, Inhalt: 0,29 Liter, Höhe: 145 mm, Durchmesser:
Sparset ISLANDE Longdrinkglas, Inhalt: 0,29 Liter, Höhe: 145 mm, Durchmesser:
Sparset ISLANDE Longdrinkglas, Inhalt: 0,29 Liter, Höhe: 145 mm, Durchmesser:
Artikel-Nr.:
     2813-384-2500
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007796058631
Suchbegriffe:
Highball-Glas
Highballglas
Longdrink-Becher
Longdrink-Glas
Sparset ISLANDE Longdrinkglas, Inhalt: 0,29 Liter, Höhe: 145 mm, Durchmesser: 62 mm, Inhalt: 36 Gläser, Arcoroc Professional.


Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Durchmesser:
6.20 cm
Gewicht:
10.80 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 1,47362* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,28*
€ 82,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,04*
€ 82,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,71*
€ 78,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,63*
€ 76,91
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,05*
€ 63,13
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
SM 10
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.