Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Executive Biertulpe 0,3l /-/ mit Füllstrich * - Bormioli Rocco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Executive Biertulpe 0,3l /-/ mit Füllstrich * - Bormioli Rocco
Executive Biertulpe 0,3l /-/ mit Füllstrich * - Bormioli Rocco
Artikel-Nr.:
     2813-384-2576
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     128540M02321133
EAN/GTIN:
     8004360019179
Suchbegriffe:
Bier-Tulpen
Biertulpen
biertulpe rocco bormioli
biertulpen
Executive Biertulpe 0,3l /-/ mit Füllstrich * - Bormioli Rocco


Weitere Informationen:
Höhe:
19 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.25 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,605*
€ 5,125*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 22,83*
€ 31,10004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,125*
€ 6,099
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,895*
€ 5,825
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,675*
€ 5,563
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,475*
€ 5,325
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,605*
€ 4,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 30,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.