Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Executive Biertulpe 0,4l /-/ mit Füllstrich * - Bormioli Rocco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Executive Biertulpe 0,4l /-/ mit Füllstrich * - Bormioli Rocco
Executive Biertulpe 0,4l /-/ mit Füllstrich * - Bormioli Rocco
Artikel-Nr.:
     2813-384-2577
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     128550M02321134
EAN/GTIN:
     8004360019186
Suchbegriffe:
Bier-Tulpen
Biertulpen
biertulpen
Executive Biertulpe 0,4l /-/ mit Füllstrich * - Bormioli Rocco


Weitere Informationen:
Höhe:
20.50 cm
Durchmesser:
8.80 cm
Gewicht:
0.29 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,773*
€ 5,353*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 24,30*
€ 33,02004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,353*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,123*
€ 6,096
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,893*
€ 5,823
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,673*
€ 5,561
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,773*
€ 4,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 32,118* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.