Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viva Transparent Schale 20cm * - Bormioli Rocco Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viva Transparent Schale 20cm * - Bormioli Rocco Professional
Viva Transparent Schale 20cm * - Bormioli Rocco Professional
Viva Transparent Schale 20cm * - Bormioli Rocco Professional
Artikel-Nr.:
     2813-384-2585
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     137830M04321990
EAN/GTIN:
     8004360058734
Viva Transparent Schale 20cm * - Bormioli Rocco Professional


Weitere Informationen:
Höhe:
8.60 cm
Durchmesser:
20.00 cm
Gewicht:
0.68 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 5,64*
€ 7,14*
Lager 2813
2
1
€ 4,95*
ab € 5,39*
€ 8,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.