Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lys Platte oval 31cm - Duralex Transparent (gehärtet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lys Platte oval 31cm - Duralex Transparent (gehärtet)
Lys Platte oval 31cm - Duralex Transparent (gehärtet)
Artikel-Nr.:
     2813-384-2673
Hersteller:
     Duralex
Herst.-Nr.:
     3021AF06C1111
EAN/GTIN:
     3550190400625
Lys Platte oval 31cm - Duralex Transparent (gehärtet)


Weitere Informationen:
Höhe:
3.30 cm
Durchmesser:
31.00 cm
Gewicht:
0.68 kg
Form:
oval
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,07*
€ 5,50*
23 Tage
unbekannt
3
€ 5,20*
ab € 4,59*
€ 6,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 33,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.