Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dusk Bloom Teller tief 28cm - Bonna Premium Porcelain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dusk Bloom Teller tief 28cm - Bonna Premium Porcelain
Dusk Bloom Teller tief 28cm - Bonna Premium Porcelain
Artikel-Nr.:
     2813-384-2966
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     ADKBLM28CK
EAN/GTIN:
     8697700020098
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller
Dusk Bloom Teller tief 28cm - Bonna Premium Porcelain


Weitere Informationen:
Höhe:
5.50 cm
Durchmesser:
28.00 cm
Gewicht:
0.99 kg
Volumen:
1.70 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,667*
€ 22,587*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 114,58002*
€ 135,38004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,587*
€ 26,879
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,737*
€ 25,867
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,537*
€ 25,629
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,667*
€ 21,024
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 135,522* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.