Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conique Stapelbecher 25cl - Arcoroc Transparent (gehärtet) - geblasener Artikel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conique Stapelbecher 25cl - Arcoroc Transparent (gehärtet) - geblasener Artikel
Conique Stapelbecher 25cl - Arcoroc Transparent (gehärtet) - geblasener Artikel
Artikel-Nr.:
     2813-384-3001
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC P2133
EAN/GTIN:
     0026102298121
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Conique Stapelbecher 25cl - Arcoroc Transparent (gehärtet) - geblasener Artikel


Weitere Informationen:
Höhe:
10.70 cm
Durchmesser:
6.70 cm
Gewicht:
0.12 kg
Volumen:
0.25 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
72
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,675*
€ 2,165*
20 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 10,62*
€ 15,32004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 2,165*
€ 2,576
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,105*
€ 2,505
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,675*
€ 1,993
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 155,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.