Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday Uni Teller tief 22,5cm * - Arcoroc Blanc (gehärtet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday Uni Teller tief 22,5cm * - Arcoroc Blanc (gehärtet)
Everyday Uni Teller tief 22,5cm * - Arcoroc Blanc (gehärtet)
Artikel-Nr.:
     2813-384-3101
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC G0563
EAN/GTIN:
     0883314151701
Suchbegriffe:
Glas-Teller
Glasteller
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller

Everyday Uni Teller tief 22,5cm * - Arcoroc Blanc (gehärtet)


Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
0.35 kg
Form:
rund
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.50 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,31*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 1,64*
€ 2,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 13,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.