Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday Uni Teller flach 26,5cm * - Arcoroc Blanc (gehärtet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday Uni Teller flach 26,5cm * - Arcoroc Blanc (gehärtet)
Everyday Uni Teller flach 26,5cm * - Arcoroc Blanc (gehärtet)
Artikel-Nr.:
     2813-384-3179
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC H9859
EAN/GTIN:
     0883314368727
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Everyday Uni Teller flach 26,5cm * - Arcoroc Blanc (gehärtet)


Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Durchmesser:
27 cm
Gewicht:
0.47 kg
Form:
rund
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,111*
€ 3,271*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 12,15*
€ 16,94004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,271*
€ 3,892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,851*
€ 3,393
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,751*
€ 3,274
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,601*
€ 3,095
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,111*
€ 2,512
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 19,626* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.