Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stack Up FH4,5 Shot stapelb. 4,5cl * - Arcoroc Transparent (gehärtet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stack Up FH4,5 Shot stapelb. 4,5cl * - Arcoroc Transparent (gehärtet)
Stack Up FH4,5 Shot stapelb. 4,5cl * - Arcoroc Transparent (gehärtet)
Artikel-Nr.:
     2813-384-3242
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC J8039
EAN/GTIN:
     0883314452419
Stack Up FH4,5 Shot stapelb. 4,5cl * - Arcoroc Transparent (gehärtet)


Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
6.00 cm
Durchmesser:
5.00 cm
Gewicht:
0.09 kg
Form:
rund
Oberfläche:
transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
48
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,413*
€ 1,893*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 17,40*
€ 23,83008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 1,893*
€ 2,253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,813*
€ 2,157
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,723*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,413*
€ 1,681
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 90,864* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.