Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maeva Diamant Dessertschale 35cl * - Arcoroc Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maeva Diamant Dessertschale 35cl * - Arcoroc Transparent
Maeva Diamant Dessertschale 35cl * - Arcoroc Transparent
Artikel-Nr.:
     2813-384-3437
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC L6690
EAN/GTIN:
     0883314554335
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen
Maeva Diamant Dessertschale 35cl * - Arcoroc Transparent


Weitere Informationen:
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.34 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,625*
€ 4,595*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 23,10*
€ 30,83004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 4,595*
€ 5,468
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,395*
€ 5,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,625*
€ 4,314
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 110,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.