Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harena Uni schwarz Multischale 16cm * - Luminarc Noir (gehärtet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harena Uni schwarz Multischale 16cm * - Luminarc Noir (gehärtet)
Harena Uni schwarz Multischale 16cm * - Luminarc Noir (gehärtet)
Artikel-Nr.:
     2813-384-3480
Hersteller:
     Luminarc
Herst.-Nr.:
     ARC L7612
EAN/GTIN:
     0883314568691
Suchbegriffe:
Büroschale
Federschale
Stifteschale
Stiftschale
Harena Uni schwarz Multischale 16cm * - Luminarc Noir (gehärtet)


Weitere Informationen:
Höhe:
4.40 cm
Durchmesser:
16.00 cm
Gewicht:
0.27 kg
Volumen:
0.45 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,581*
€ 2,221*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 10,43004*
€ 15,77004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 2,221*
€ 2,643
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,111*
€ 2,512
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,051*
€ 2,441
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,581*
€ 1,881
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 53,304* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.