Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campus FH29 Stapelbecher 29cl, 0,2l /-/ mit Füllstrich - Arcorc Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Campus FH29 Stapelbecher 29cl, 0,2l /-/ mit Füllstrich - Arcorc Transparent
Campus FH29 Stapelbecher 29cl, 0,2l /-/ mit Füllstrich - Arcorc Transparent
Artikel-Nr.:
     2813-384-3763
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC 13849F
EAN/GTIN:
     4250447502629
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Campus FH29 Stapelbecher 29cl, 0,2l /-/ mit Füllstrich - Arcorc Transparent (gehärtet)


Weitere Informationen:
Gewicht:
0.21 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
48
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,457*
€ 3,267*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 15,34002*
€ 21,37002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 3,267*
€ 3,888
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,117*
€ 3,709
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,457*
€ 2,924
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 156,816* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.