Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grain Bloom Teller tief 23cm - Bonna Premium Porcelain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grain Bloom Teller tief 23cm - Bonna Premium Porcelain
Grain Bloom Teller tief 23cm - Bonna Premium Porcelain
Artikel-Nr.:
     2813-384-3971
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     GRABLM23CK
EAN/GTIN:
     8697700020470
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller
Grain Bloom Teller tief 23cm - Bonna Premium Porcelain


Weitere Informationen:
Höhe:
4.50 cm
Durchmesser:
23.00 cm
Gewicht:
0.68 kg
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, essteller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,49*
€ 14,66*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 75,68004*
€ 94,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 87,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.