Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grain Banquet Teller tief 28cm - Bonna Premium Porcelain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grain Banquet Teller tief 28cm - Bonna Premium Porcelain
Grain Banquet Teller tief 28cm - Bonna Premium Porcelain
Artikel-Nr.:
     2813-384-3977
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     GRABNC28CK
EAN/GTIN:
     8697700033739
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller
Grain Banquet Teller tief 28cm - Bonna Premium Porcelain


Weitere Informationen:
Höhe:
5.60 cm
Durchmesser:
28.00 cm
Gewicht:
0.91 kg
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, essteller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,85*
€ 18,86*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 109,47*
€ 135,05004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 113,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.