Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speiseteller Diwali, Durchm. 25 cm, weiß, von Arcoroc, aus Opalglas (gehärtet).


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speiseteller Diwali, Durchm. 25 cm, weiß, von Arcoroc, aus Opalglas (gehärtet).
Speiseteller Diwali, Durchm. 25 cm, weiß, von Arcoroc, aus Opalglas (gehärtet).
Speiseteller Diwali, Durchm. 25 cm, weiß, von Arcoroc, aus Opalglas (gehärtet).
Artikel-Nr.:
     2813-384-4031
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC N9361
EAN/GTIN:
     0883314697841
Suchbegriffe:
Glas-Teller
Glasteller
Essteller
Speiseteller
Speiseteller Diwali, Durchm. 25 cm, weiß, von Arcoroc, aus Opalglas (gehärtet). in Coupteller-Form, d. h. ohne breite "Fahne"

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Breite:
25.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Durchmesser:
25.00 cm
Gewicht:
0.42 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Weitere Suchbegriffe: Teller, essteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.