Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura Aqua Gourmet Teller tief 20cm * - Bonna Premium Porcelain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aura Aqua Gourmet Teller tief 20cm * - Bonna Premium Porcelain
Aura Aqua Gourmet Teller tief 20cm * - Bonna Premium Porcelain
Aura Aqua Gourmet Teller tief 20cm * - Bonna Premium Porcelain
Artikel-Nr.:
     2813-384-4104
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     AAQGRM20CK
EAN/GTIN:
     8697700030646
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Aura Aqua Gourmet Teller tief 20cm * - Bonna Premium Porcelain


Weitere Informationen:
Durchmesser:
20 cm
Gewicht:
0.44 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,425*
€ 10,595*
4 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 87,67008*
€ 107,46*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 113,54004*
€ 138,22008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,595*
€ 12,608
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,215*
€ 12,156
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,425*
€ 10,026
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 127,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.