Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura Dusk Moove Platte 23 x 16cm * - Bonna Premium Porcelain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aura Dusk Moove Platte 23 x 16cm * - Bonna Premium Porcelain
Aura Dusk Moove Platte 23 x 16cm * - Bonna Premium Porcelain
Artikel-Nr.:
     2813-384-4134
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     ADKMOV26DT
EAN/GTIN:
     8697700019795
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
Servierteller
Aura Dusk Moove Platte 23 x 16cm * - Bonna Premium Porcelain


Weitere Informationen:
Breite:
16 cm
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
0.56 kg
Weitere Suchbegriffe: servierteller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,653*
€ 20,393*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 192,35004*
€ 232,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 20,393*
€ 24,268
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,173*
€ 24,006
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,653*
€ 19,817
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 244,716* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.