Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura Passion Bloom Teller tief 25cm * - Bonna Premium Porcelain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aura Passion Bloom Teller tief 25cm * - Bonna Premium Porcelain
Aura Passion Bloom Teller tief 25cm * - Bonna Premium Porcelain
Artikel-Nr.:
     2813-384-4148
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     APSBLM25CK
EAN/GTIN:
     8697700019993
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller
Aura Passion Bloom Teller tief 25cm * - Bonna Premium Porcelain


Weitere Informationen:
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
25 cm
Gewicht:
0.82 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,847*
€ 18,917*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 74,55*
€ 93,58002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,917*
€ 22,511
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,207*
€ 21,666
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,017*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,847*
€ 17,668
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 113,502* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.