Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura Passion Gourmet Teller flach 17cm * - Bonna Premium Porcelain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aura Passion Gourmet Teller flach 17cm * - Bonna Premium Porcelain
Aura Passion Gourmet Teller flach 17cm * - Bonna Premium Porcelain
Artikel-Nr.:
     2813-384-4160
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     APSGRM17DZ
EAN/GTIN:
     8697700026908
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Aura Passion Gourmet Teller flach 17cm * - Bonna Premium Porcelain


Weitere Informationen:
Höhe:
1.80 cm
Durchmesser:
17.00 cm
Gewicht:
0.29 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,625*
€ 7,105*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 74,55*
€ 93,23004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,105*
€ 8,455
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,905*
€ 8,217
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,625*
€ 6,694
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 85,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.