Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura Terracotta Banquet Stapelschale 14cm, 50cl * - Bonna Premium Porcelain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aura Terracotta Banquet Stapelschale 14cm, 50cl * - Bonna Premium Porcelain
Aura Terracotta Banquet Stapelschale 14cm, 50cl * - Bonna Premium Porcelain
Artikel-Nr.:
     2813-384-4346
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     ATCBNC14JO
EAN/GTIN:
     8697700034033
Suchbegriffe:
Keramik-Schale
Keramik-Schüssel
Keramikschale
Keramikschälchen
Aura Terracotta Banquet Stapelschale 14cm, 50cl * - Bonna Premium Porcelain


Weitere Informationen:
Durchmesser:
14.00 cm
Gewicht:
0.43 kg
Volumen:
0.50 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,771*
€ 11,151*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 100,01004*
€ 124,07004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,151*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,791*
€ 12,841
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,771*
€ 10,437
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 133,812* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.