Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura Terrain Moove Platte 36 x 25cm * - Bonna Premium Porcelain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aura Terrain Moove Platte 36 x 25cm * - Bonna Premium Porcelain
Aura Terrain Moove Platte 36 x 25cm * - Bonna Premium Porcelain
Artikel-Nr.:
     2813-384-4405
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     ATRMOV41DT
EAN/GTIN:
     8697700027929
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
Servierteller
Aura Terrain Moove Platte 36 x 25cm * - Bonna Premium Porcelain


Weitere Informationen:
Breite:
25.00 cm
Durchmesser:
36.00 cm
Gewicht:
1.37 kg
Weitere Suchbegriffe: servierteller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,389*
€ 39,659*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 167,17002*
€ 202,68*
3 Tage
12
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 197,27004*
€ 239,65002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 39,659*
€ 47,194
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,009*
€ 46,421
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,259*
€ 45,528
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,389*
€ 38,543
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 237,954* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.