Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banquet Uni Teller tief 28cm - Bonna Premium Porcelain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Banquet Uni Teller tief 28cm - Bonna Premium Porcelain
Banquet Uni Teller tief 28cm - Bonna Premium Porcelain
Artikel-Nr.:
     2813-384-4421
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     BNC28CK
EAN/GTIN:
     8697700025260
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Banquet Uni Teller tief 28cm - Bonna Premium Porcelain


Weitere Informationen:
Höhe:
5.60 cm
Durchmesser:
28.00 cm
Gewicht:
0.91 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,473*
€ 14,533*
3 Tage
14
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 56,90004*
€ 71,53002*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 74,45004*
€ 91,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,533*
€ 17,294
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,113*
€ 16,794
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,783*
€ 16,402
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,473*
€ 13,653
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 87,198* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.