Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moove Uni Platte oval 31 x 24cm - Bonna Premium Porcelain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moove Uni Platte oval 31 x 24cm - Bonna Premium Porcelain
Moove Uni Platte oval 31 x 24cm - Bonna Premium Porcelain
Artikel-Nr.:
     2813-384-4477
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     MOV31OV
EAN/GTIN:
     8697700026847
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
Servierteller
Moove Uni Platte oval 31 x 24cm - Bonna Premium Porcelain


Weitere Informationen:
Breite:
24 cm
Durchmesser:
31 cm
Gewicht:
0.81 kg
Form:
oval
Weitere Suchbegriffe: servierteller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,237*
€ 12,227*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 88,53*
€ 108,95004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,227*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,637*
€ 13,848
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,197*
€ 13,324
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,237*
€ 10,992
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 73,362* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.